missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy-2-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Hydroxy-2-methylpyridine |
| Point de fusion | 170°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 109.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3689 |
| RTECSNumber | UU7714900 |
| TSCA | Yes |