missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy-1-tétralone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Hydroxy-1-tetralone |
| Point de fusion | 208 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |