missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hexen-1-ol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Hexen-1-ol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 157 °C |
| Quantité | 10 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 100.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2393 |
| TSCA | Oui |