missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Fluoro-o-cresol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Fluoro-o-cresol |
| Point d’ébullition | 66 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 126.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |