missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Éthyle-3-hydroxy-4-méthyl-2(5H)-furanone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 94 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 142.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |