missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Éthyl-2-méthylpyridine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Ethyl-2-methylpyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 178 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2300 |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0714 |
| RTECSNumber | TJ6825000 |
| TSCA | Oui |