missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Dodécyne 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Dodecyne |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 93 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 166.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |