missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Cyano-2-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Cyano-2-methylpyridine |
| Point de fusion | 84°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 217°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 118.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |