missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chlorouracile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Chlorouracil |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 146.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YQ9410000 |
| TSCA | Non |