missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chlorothiophène-2-Acide carboxylique 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 151 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 162.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XM8400000 |
| TSCA | Non |