missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chloro-2-méthoxytoluène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Chloro-2-methoxytoluene |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 156.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |