missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Acide bromodélique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromovaleric Acid |
| Point de fusion | 40 °C |
| Point d’ébullition | 152 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 181.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |