missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromouridine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromouridine |
| Point de fusion | 182 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 323.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YU7300000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |