missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromouridine, 98%
Description
La 5-bromouridine est souvent incorporée à l’ARN afin de détecter immunocytochimiquement et analysée par cytométrie. Il possède une activité antivirale et inhibe l’activité de virus tels que le virus de l’immunodéficience humaine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: la 5-bromouridine est souvent incorporée à l’ARN afin de détecter immunocytochimiquement et analysée par cytométrie. Il possède une activité antivirale et inhibe l’activité de virus tels que le virus de l’immunodéficience humaine.
S
: la 5-bromouridine est souvent incorporée à l’ARN afin de détecter immunocytochimiquement et analysée par cytométrie. Il possède une activité antivirale et inhibe l’activité de virus tels que le virus de l’immunodéficience humaine.
S
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromouridine |
| Point de fusion | 191 °C à 193 °C |
| Quantité | 0.25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 323.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 213-486-6 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche