missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromothiophène-2-carboxaldéhyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 191.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |