missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-bromosalicylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromosalicylic Acid |
| Point de fusion | 166 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 217.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VO1850000 |
| TSCA | Oui |