missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromoisatina 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromoisatin |
| Point de fusion | 253 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 226.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NL7875000 |
| TSCA | Non |