missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromoindol-3-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromoindole-3-carboxylic Acid |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 240°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 240.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |