missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-4-chloro-2-(méthylthio)pyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| Point de fusion | 47 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 239.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |