missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-thiophénéméthanol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2-thiophenemethanol |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene |
| Poids de formule | 193.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |