missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 90 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 215.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |