missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-méthoxybenzyl Alcool 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2-methoxybenzyl Alcohol |
| Point de fusion | 73 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-bromo-2-methoxybenzyl alcohol, 5-bromo-2-methoxyphenyl methanol, 5-bromo-2-methoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 5-bromo-2-methoxy, 4-bromo-2-hydroxymethyl anisole, 5-bromo-2-methoxy-phenyl-methanol, 2-methoxy-5-bromobenzyl alcohol, 5-bromo-o-anisyl alcohol, 4-bromo-hydroxymethyl anisole, benzenemethanol,5-bromo-2-methoxy |
| Poids de formule | 217.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |