missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-méthoxyaniline 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2-methoxyaniline |
| Point de fusion | 95 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 202.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |