missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 58 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 215.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KM5556350 |
| TSCA | Non |