missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-hydrazinopyridine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2-hydrazinopyridine |
| Point de fusion | 134 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 188.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |