missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-fluorophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2-fluorophenol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 54 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 191.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |