missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-Bromo-2,4-diméthoxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 191 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 261.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |