missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 128 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2923 |
| Poids de formule | 227.87 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |