missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-aminoorotique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Aminoorotic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 171.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | RM3190000 |
| TSCA | Oui |