missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrate d’acide 5-aminoisophtalique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Aminoisophthalic Acid Hydrate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 181.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |