missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-4-chloropyrimidine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-4-chloropyrimidine |
| Point de fusion | 108 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 129.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |