missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-4-bromo-3-méthyl-1-phénylpyrazole 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenylpyrazole |
| Point de fusion | 104°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 252.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥96.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |