missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-3-méthyl-1-phénylpyrazole 98,0+%% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole |
| Point de fusion | 115 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 333 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 173.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3534 |
| RTECSNumber | UQ4990000 |
| TSCA | Oui |