missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole |
| Point de fusion | 237 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 165.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |