missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-1-naphthol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-1-naphthol |
| Point de fusion | 193 °C |
| Couleur | Violet-rouge |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0363 |
| TSCA | Oui |