missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-acétyl-2-bromopyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Acetyl-2-bromopyridine |
| Point de fusion | 126 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 200.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |