missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-acétyl-2-amino-4-méthylthiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole |
| Point de fusion | 266 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 156.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |