missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,7-Dihydroxy-4-méthylcoumarine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin |
| Point de fusion | 280 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 192.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |