missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6-Dihydro-5-méthyluracile, 98+%
Description
Le 5,6-Dihydro-5-méthyluracile est utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: le 5,6-Dihydro-5-méthyluracile est utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans du diméthyle sulfoxyde.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
: le 5,6-Dihydro-5-méthyluracile est utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans du diméthyle sulfoxyde.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,6-Dihydro-5-methyluracil |
| Point de fusion | 263 °C à 265 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 81983 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du diméthyle sulfoxyde. |
| Poids de formule | 128.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 211-787-7 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche