missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6-Diamino-1-méthyluracil 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,6-Diamino-1-methyluracil |
| Point de fusion | 270 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 156.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |