missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| Point d’ébullition | 275 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 147.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QM4780000 |
| TSCA | Non |