missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphthol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol |
| Point de fusion | 70 °C |
| Point d’ébullition | 265 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 148.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |