missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5-Diméthyl-1,3-dioxan-2-un, technicien.
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one |
| Point de fusion | 105 °C à 114 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 109055 |
| Poids de formule | 130.14 |
| Niveau | Caractéristiques |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche