missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,5′-Diallyl-2,2′-dihydroxybiphenyl |
| Point de fusion | 101 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 266.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DV5105500 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |