missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5'-Bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2'-bithiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,5′-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′-bithiophene |
| Point de fusion | 207 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 418.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |