missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Trousses de dialyse préhumidifiées Spectra/Por™ de laboratoire 6 8000 D MWCO RC
Description
Comprend
- 1 mètre de Spectra/Por 6 tubes de dialyse
- 1 fermeture standard Spectra/Por (pour la flottabilité)
- 1 Fermeture pondérée Spectra/Por (pour l’orientation)
- 5 Picks d’ouverture de tube
- Membrane de dialyse de cellulose régénérée (RC) claire, flexible, de qualité standard d’étude
- Membrane emballée humidement dans une solution de conservation contenant 0,05% d’azide de sodium
- Des kits disponibles en tubes de 1 m, idéaux pour l’évaluation et la qualification des membranes
- Incluez une paire de fermetures et des crochets pratiques pour ouvrir les tubes
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 32 mm |
| Longueur (métrique) | 7,9 mL/cm vol./longueur |
| Quantité | Tube/Kit de 1 m |