missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ BRANDPlaques™ pureGrade™ Plaques à bandes
Description
- Liaison moyenne et non stérile
- Transparent à fond plat
- Disponible avec ou sans grille
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, et non cytotoxique
Avec grille : Les bandes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérées. Les bandes peuvent aussi être divisées en 8 récipients individuels et insérées séparément dans la plaque du cadre.
Sans grille : Les bandes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérées. Les bandes ne sont pas divisibles.
Applications : Idéal pour des essais homogènes, du criblage et du stockage.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Alphanumérique |
| BreakApart | Non |
| Propriété de fixation | Non traité |
| Certifié | Qualité des sciences de la vie |
| Format | Plaque de bande |
| Array | 12 x 8 |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Type de liaison | Fixation moyenne |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus de résultats |