missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètre Ultra™ pour réfrigérateur/congélateur;

Numéro de catalogue. 14650103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
1 flacon et 1 sonde pour balle
1 sonde flacon
1 sonde flacon de vaccin de 5 ml
1 sonde flacon en plastique
2 sonde flacons en plastique
2 sondes flacons de vaccin de 5 ml
Deux sondes à balle
Sondes à deux flacons
Une sonde à balle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de sonde
14650103 1 sonde flacon
14650104 Sondes à deux flacons
14650105 Une sonde à balle
14650106 Deux sondes à balle
14650107 1 flacon et 1 sonde pour balle
14650108 1 sonde flacon de vaccin de 5 ml
14650109 2 sondes flacons de vaccin de 5 ml
15079659 2 sonde flacons en plastique
361041622 1 sonde flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 14650103 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 9000936
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips

Surveillez deux zones différentes en même temps avec Traceable™ un thermomètre réfrigérateur/congélateur Ultra™ .

Surveiller deux zones différentes en même temps avec Traceable™ réfrigérateur/congélateur Ultra™ Thermomètre.

  • Conçu pour répondre aux exigences actuelles du CDC en matière d’entreposage et de surveillance des vaccins
  • L’affichage triple indique simultanément les températures minimale, maximale et actuelle pour une sonde donnée
  • Smart-Alarm™, avec indicateurs visuels et sonores, émet un signal continu lorsqu'une condition hors plage est détectée
  • L'alarme continue même après le retour de l'appareil à des conditions non alarmantes et peut être programmée par incréments de 0,1°
  • Commutable en °C/°F
  • Capteur fermé à tampon thermique permettant de surveiller avec exactitude les températures dans une ou deux zones différentes de réfrigérateurs, congélateurs, bains-marie et incubateurs
  • La sonde à l'état solide, scellée dans une bouteille miniature (1 x 2,5 po), élimine la contamination au mercure et les changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • La bouteille miniature est remplie de glycol non toxique, généralement reconnu comme sûr (GRAS) par la FDA, éliminant ainsi les préoccupations liées au contact avec les aliments ou l'eau potable
  • Comprend un boîtier en plastique ABS à haute résistance aux chocs et aux produits chimiques (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Le microcâble de dix pieds permet de fermer la porte du réfrigérateur sur le câble
  • Plage : -50° à +70°C (-58° à +158°F)
  • Exactitude : ±0,5°C entre -30° et +50°C, sinon ±1°C
  • Résolution : 0,1°
  • Taux d'échantillonnage : 30 secondes

Certifications

Un certificat individuellement Traceable™ numéroté en série est fourni par un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 accrédité par A2LA; indique la traçabilité selon les normes fournies par NIST.

Spécifications

Remplissage du flacon Glycol non toxique
Taille de flacon 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 po)
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs.
Comprend Velcro™, support de paillasse, bandes magnétiques, câble de 10 pieds, piles, certificat Traceable™
Longueur (métrique) 7 cm
Matériau Plastique ABS
Type de sonde 1 sonde flacon
Résolution 0,1°
Poids (impériale) 118 ml (4 oz.)
Poids (métrique) 113.4 g
Type de produit Thermomètre Ultra pour réfrigérateur/congélateur
Longueur (impériale) 76,2 mm (3 po)
Température max. (impériale) 158° V
Température max. (métrique) 70° C
Température (impériale) minimale -58° V
Température min (métrique) -50° C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50° C à + 70° C
Étalonné Oui
À utiliser avec (équipement) Surveillance de la température dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs.
Précision ±0,5 °C (-30 °C à +50 °C), ±1 °C sinon
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 6.99 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats