missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP85 ANSI Étiquettes d’avis : B-595 Vinyl

Numéro de catalogue. 19000562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10.1 x 15.2 cm
17.7 x 25.4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19000562 10.1 x 15.2 cm
19000114 17.7 x 25.4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19000562 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 130755

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la création d’éclairs d’arc et d’avertissements de sécurité

  • Préimprimé avec un en-tête AVIS bleu sur blanc
  • Matériau de qualité intérieure/extérieure avec adhésif ultra-agressif
  • S’adapte à des surfaces rugueuses, très texturées et inégales
  • Vinyle à faible rétraction avec une durabilité extérieure de 8 à 10 ans

Compliance

Les en-têtes rencontrent ASME/ANSI Z535

Spécifications

Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Blanc, Bleu
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Film vinyle (B-595)
Technologie d’impression Thermal Transfer
Type de produit Étiquette préimprimée
Texte affiché AVIS
À utiliser avec (équipement) Imprimante BBP™85
Quantité 95/Pk.
Dimensions (impériale) 6 x 4 po.
Dimensions (métrique) 15.2 x 10.1 cm
Dimensions (L x P) 10.1 x 15.2 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15.2 cm
Hauteur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Hauteur (métrique) 101.60 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats