missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mystaire™ Aura™ Elite Hotte sans conduits

Numéro de catalogue. 15338271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
145 cfm
205 cfm
265 cfm
Dimensions (P x L x H):
64.8 x 104.7 x 76.2 cm
64.8 x 135.1 x 76.2 cm
64.8 x 74.2 x 76.2 cm
Largeur (métrique):
762 mm
1067 mm
1372 mm
Largeur (métrique) intérieure:
742 mm
1047 mm
1351 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit Dimensions (P x L x H) Largeur (métrique) Largeur (métrique) intérieure
15338271 265 cfm 64.8 x 135.1 x 76.2 cm 1372 mm 1351 mm
15338263 145 cfm 64.8 x 74.2 x 76.2 cm 762 mm 742 mm
15338270 205 cfm 64.8 x 104.7 x 76.2 cm 1067 mm 1047 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15338271 Fournisseur Mystaire™ Code fournisseur MYAU54

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour se protéger des vapeurs, vapeurs et particules.

  • EverSafe™ Contrôleur à écran tactile III pour une surveillance constante de la performance des hottes à fumée avec des alarmes sonores et visibles
  • Grand affichage d’icônes pour un contrôle tactile simple des fonctions de capot
  • Contrôle variable du débit d’air avec calibration automatique des capteurs de débit d’air
  • Détection des gaz à semi-conducteurs avec sélection de sensibilité à trois niveaux
  • Capteur de température et d’humidité pour surveiller la performance du filtre
  • Plateau anti-déversement en fibre de verre
  • Filtre intégré et validation d’application par classification chimique
  • Compte à rebours des événements de laboratoire et temps écoulé
  • Affichage LCD du débit d’air en pieds linéaires par minute ou en mètres par seconde
  • Performance du filtre vérifiée par l’analyse par spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier (FTIR)
  • ouvertures de châssis pleine largeur; 76,2 cm (30 po), 106,6 cm (42 po), 137,1 cm (54 po)

Certifications

ASHRAE 110-1995, CSA, classé UL, marqué CE

Compliance

Respecte l’OSHA et ANSI les normes

Spécifications

Type de produit Hotte sans conduits
Type de filtre Carbone
Certifications/Conformité ASHRAE
Profondeur (impériale) 28 pouces.
Profondeur (impériale) intérieure 25,5 po.
Profondeur (métrique) 711 mm
Profondeur (métrique) intérieure 648 mm
Dimensions (P x L x H) 64.8 x 135.1 x 76.2 cm
Dimensions (L x l x H) 711 x 1372 x 1270 mm
Évacuation Filtration sans conduits
Débit 265 cfm
Hauteur (impériale) 50 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 30 in
Hauteur (impériale) d’ouverture de la vitre 8 in
Hauteur (métrique) 1270 mm
Hauteur (métrique) intérieure 762 mm
Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre 203 mm
Tension 100/220 V
Poids (impériale) 380 lb.
Poids (métrique) 172 kg
Largeur (impériale) 54 po.
Largeur (impériale) intérieure 53,2 po.
Largeur (métrique) 1372 mm
Largeur (métrique) intérieure 1351 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats